アースクリップ300A

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399808 品番P-45
参考基準価格(税別)¥4,380 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098

安全・安心・鋳物設計です。
鋳物製で300A用です。

用途電気溶接用鋳物製アースクリップ 仕様300A用 質量(g)490 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×185×25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー・アースクリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする