82000 エコ製品制電ストレッチブルゾン(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 名入れ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68399816 品番 82000
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥6,479
販売価格(税別)
5,890

「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。

仕様
背ネーム、背当てメッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、肘タック、背中ループ付
リサイクル素材55%使用
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
ライトブルー サイズM 種別長袖ブルゾン シリーズエコ製品制電ストレッチシリーズ エコマーク認定認定 胸囲(cm)116 混率(%)ポリエステル100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55 着丈(cm)64 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコストレッチサージ 色番025 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法 名入れ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする