仕様
背ネーム、背当てメッシュ、内ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、肘タック、背中ループ付
リサイクル素材55%使用
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色ライトブルー
サイズ5L
種別長袖ブルゾン
シリーズエコ製品制電ストレッチシリーズ
エコマーク認定認定
胸囲(cm)140
混率(%)ポリエステル100
肩幅(cm)61
袖丈(cm)60
着丈(cm)72
JIS規格JIS T8118適合、帯電防止
生地エコストレッチサージ
色番025
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
生地性能帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法
名入れ可
エコマーク認定番号19 103 049