SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接
SUZUKID(スズキッド)の 吹管・火口
SUZUKID(スズキッド)の ガス溶断・溶接用火口
LPG大型切断器用火口#2
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68399896
品番
W-267
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
切断器用の火口です。
LPG切断器用です。
使用ガス
LPG
用途
金属板等の切断・加工
質量(g)
120
タイプ
大型切断器用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
25×92×22