SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の 変圧器/トランス
ノーデントランス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
68399914
品番
SNT-312
参考基準価格(税別)
¥79,500
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
昇圧、昇圧専用で100V30Aのコンセントが付いている農事関係向けポータブル変圧器です。
出力電圧(V)
100/115
入力電圧(V)
100/200
用途
大出力端子付き100/200V兼用昇、降圧兼用変圧器
周波数(Hz)
50/60
定格容量
3kVA連続
コンセント出力
100V/115V×各1、100V30A×1
相数
単数