LPG大型切断器用火口#1

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68399932 品番W-266
参考基準価格(税別)¥2,650 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

切断器用の火口です。
LPG切断器用です。

使用ガスLPG 用途金属板等の切断・加工 質量(g)120 タイプ大型切断器用 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×92×22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吹管・火口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする