SUZUKID(スズキッド)
SUZUKID(スズキッド)の ロウ付・銅ロウ・ガス溶接棒
SUZUKID(スズキッド)の 軟鋼用ガス棒
ガス棒真鍮用 2.0×500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68399984
品番
RGG-37
参考基準価格(税別)
¥5,920
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
ガス溶接真鍮用溶接棒です。
径(Φmm)
2.6
用途
ガス溶接器用の溶接棒
材質
真鍮
長さ(mm)
500
質量(g)
500