自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
86004 エコ製品制電長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68400096
品番
86004
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。
仕様
背ネーム、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、携帯電話収納ポケット、背中ループ付、台衿配色
リサイクル素材55%使用
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ライトブルー
サイズ
M
種別
長袖シャツ
シリーズ
エコ製品制電ストレッチシリーズ
エコマーク認定
認定
胸囲(cm)
110
混率(%)
ポリエステル80、綿20
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
57.5
着丈(cm)
73
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
首廻り(cm)
42
生地
エコ交織ポプリン
色番
025
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材、清涼機能素材、吸汗・速乾マーク、グリーン購入法
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達、運送・倉庫
袖丈
長袖
エコマーク認定番号
19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。