電動ピペッター(ピペット・エイド)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68400246 品番XP2
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

吸引・吐出スピードを独立で3段階に設定できます。 ノーズピース・ロック機構により、ピペットの脱落を防止します。 排出ボタンを強く押し込むと吐出速度がアップする、Xpress機能が搭載されています(Xpressのみ)。 短時間で充電でき、使用中に電池が切れても充電器を接続しながら使用できます(XP2)。

適合ピペット(mL)25まで 付属品充電器、スタンド、TCフィルタ×4 寸法(mm)140 電源AC110V・充電式 本体質量(g)222 オートクレーブの可否不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする