82001 エコ製品制電ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
返品不可 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68400421 品番 82001
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥4,829
販売価格(税別)
4,390

「ストレッチ」「エコ」「製品制電」。充実した3つの機能で快適ワークをサポートする作業服。働く人のニーズに応えたエコストレッチユニフォーム。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
ライトブルー 股下(cm)78 ウエスト(cm)88 仕様リサイクル素材55%使用 種別ワンタックパンツ シリーズエコ製品制電ストレッチシリーズ エコマーク認定認定 混率(%)ポリエステル100 JIS規格JIS T8118適合、帯電防止 生地エコストレッチサージ 色番025 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 生地性能帯電防止素材、ストレッチマーク、グリーン購入法 裾上げ エコマーク認定番号19 103 049
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする