PI ピペットコントローラ BRAND 68400483

ピペットコントローラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード68400483品番PI
参考基準価格(税別)¥13,600販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

吸入→停止→排出まで全ての操作が片手で行えます。 メンブレンフィルタ内蔵で、過剰に液を吸い込んでも本体への液の流入・汚染を防ぎます。

容量(mL)0.1~100仕様レバー操作式寸法(mm)Φ40×200質量(g)95接続口径(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68400483
2020-10-30
用途: 培養液の分注など
医療法人社団豊德会医療・福祉・介護関連業

今まで電動ピペッターしか使用したことがなくて、一体どんな風に作動するか不安だったけど実際使用してみるととても静かで使用には全く問題なしでした。ただ、ピペットを装着した状態で置いておくには少し工夫が必要なのが欠点かもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする