自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の 秋冬 トップス
82100 ストレッチブルゾン(秋冬用)
(1件のレビュー)
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
68401453
品番
82100
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥8,239
販売価格(税別)
¥
7,490
バスケットに入れる
動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
4L
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、内ポケット、左胸ポケットループ付、アクションプリーツ、背中ループ付、消臭&抗菌テープ
種別
長袖ブルゾン
シリーズ
82100・86100ストレッチシリーズ
胸囲(cm)
132
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35)
肩幅(cm)
57
袖丈(cm)
60
着丈(cm)
70
生地
裏綿ストレッチツイル
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ
名入れ
可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。