マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68401594 品番 G-200N
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。

材質ピストン:ETFE、Oリング:Perfluro、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入) 容量20〜200μL 精度(%)±0.8〜1.5
注意
※ガラスチップを使用する際はアダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする