マイクロピペット(耐溶剤性ITピペット)

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM/ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)、ノーズコーンOリング:Perfluro 精度(%)±0.5〜1.5 容量1〜5mL 注文コード68401628 品番G-5000N
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥31,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は材質・精度・容量4種類から選べます 他の種類を見る

硫酸原液にも使用可能なETFE(熱可塑性フッ素樹脂)採用で、耐薬性の非常に高いマイクロピペットです。 薬品の気体を排出することでピペットの痛みを防ぐ気化排気口を搭載。耐久性が更にUPしました。 プラスチック製チップで採取が困難なサンプルについては、オプションの専用ガラスチップをご使用下さい。

材質ピストン:ETFE、Oリング:FKM/ETFEコーティング、ノーズコーン:PP(UV吸着剤入)、ノーズコーンOリング:Perfluro 容量1〜5mL 精度(%)±0.5〜1.5
注意
※ガラスチップを使用する際はアダプタが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マイクロピペットの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/840/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ピペット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする