自重堂
自重堂の ワーキングウェア
自重堂の トップス
自重堂の オールシーズン トップス
86104 ストレッチ長袖シャツ(年間用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全21種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
68401636
品番
86104
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥4,939
販売価格(税別)
¥
4,490
バスケットに入れる
動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。
仕様
背ネーム、携帯電話収納ポケット、左袖ペン差し、左胸ポケットループ付、背中ループ付、消臭&抗菌テープ
クールビズ対応
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色
ネイビー
サイズ
L
種別
長袖シャツ
シリーズ
82100・86100ストレッチシリーズ
胸囲(cm)
114
混率(%)
ポリエステル70、綿30
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
59.5
着丈(cm)
75
首廻り(cm)
43
生地
シャミランストレッチバーバリー
色番
011
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事
袖丈
長袖
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。