82101 82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68401995 82101 82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用) 自重堂 68401995

82101 ストレッチワンタックパンツ(秋冬用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 裾上げ可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 68401995 品番 82101
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥5,269
販売価格(税別)
4,790

動きやすさと着心地を両立させたストレッチ裏綿作業服。裏綿の柔らかな風合いとストレッチ性を兼ね備えたユニフォーム。クセの無いデザインで着る人を選びません。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
シルバー 股下(cm)78 ウエスト(cm)82 仕様消臭&抗菌テープ 種別ワンタックパンツ シリーズ82100・86100ストレッチシリーズ 混率(%)ポリエステル90、綿10(表/ポリエステル100、裏/ポリエステル65・綿35) 生地裏綿ストレッチツイル 色番036 RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能消臭&抗菌効果、帯電防止素材、ストレッチ 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
※股下に「ハーフ」と記載があるものは、裾の仕上げ縫いがしていない商品になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする