ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ジーエルサイエンスの シリンジ類
ジーエルサイエンスの シリンジ用プランジャ
eVolシリンジ 交換プランジャー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
針ゲージ
25
注文コード
68402416
品番
5μL用
参考基準価格(税別)
¥5,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
この商品は
針ゲージ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
0.12
外径(Φmm)
0.5
針形状
ベベル
針ゲージ
25
針長(mm)
50