ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ジーエルサイエンスの シリンジ類
ジーエルサイエンスの シリンジ用二ードル/チップ
eVolシリンジ用交換針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5個)
内径(Φmm)
0.2
注文コード
68402425
品番
50μL&100μL用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,200
この商品は
内径
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
0.5
針形状
ベベル
針ゲージ
25
針長(mm)
50