ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ジーエルサイエンスの シリンジ類
ジーエルサイエンスの マイクロシリンジ
eVolシリンジ 交換用シリンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68402468
品番
50μL用
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥14,168
販売価格(税別)
¥
12,880
バスケットに入れる
容量(μL)
2〜50
内径(Φmm)
0.2
外径(Φmm)
0.5
針形状
ベベル
針ゲージ
25
針長(mm)
50