ジーエルサイエンス
ジーエルサイエンスの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
ジーエルサイエンスの シリンジ類
ジーエルサイエンスの マイクロシリンジ
eVolシリンジ 交換用シリンジ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
68402477
品番
5μL用
参考基準価格(税別)
¥12,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
容量(μL)
0.2〜5
内径(Φmm)
0.12
外径(Φmm)
0.5
針形状
ベベル
針ゲージ
25
針長(mm)
50