トレイジャンサイエンティフィックジャパン
トレイジャンサイエンティフィックジャパンの 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
トレイジャンサイエンティフィックジャパンの シリンジ類
トレイジャンサイエンティフィックジャパンの シリンジ用二ードル/チップ
交換針(SGEマイクロシリンジ用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
内径(Φmm)
0.20
適合シリンジ
25〜500μL
注文コード
68402644
品番
N25/500-5
参考基準価格(税別)
¥6,800
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
内径・適合シリンジ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内径(Φmm)
0.20
外径(Φmm)
0.50
針形状
ベベル
針長(mm)
50
適合シリンジ
25〜500μL