伊藤製作所(シリンジ)
伊藤製作所(シリンジ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(シリンジ)の シリンジ類
伊藤製作所(シリンジ)の シリンジ用二ードル/チップ
イトーマイクロシリンジ用交換針
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
68402653
品番
XX-MSR
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
レオダイン用
型
R型
内径(Φmm)
0.18
外径(Φmm)
0.715
針長(mm)
51