伊藤製作所(シリンジ)
伊藤製作所(シリンジ)の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
伊藤製作所(シリンジ)の シリンジ類
伊藤製作所(シリンジ)の シリンジ用二ードル/チップ
イトーマイクロシリンジ用交換針
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組(5本)
注文コード
68402662
品番
XX-MSWT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ウォーターズ用
型
WT型
内径(Φmm)
0.18
外径(Φmm)
0.51
針長(mm)
50