現在の主流のヒューズなので非常に助かります。特に電装系のトラブルで活躍しています。
ヒューズ切れをおこした回路の短絡した配線箇所を探すに当たり、短絡箇所を見つけるまでのテストで通常のヒューズで何度も交換が必要となりコスパが良くないと思い購入しました。
ブレーカー機能付きだと過電流でヒューズに負荷がかかってもトップのボタン(ブレーカー)で簡単に復帰できるため重宝しました。
便利です 通電表示LED などが有ると もっと便利だと思います。 トラックの追加配線のトラブルの故障探究時 (マーカーランプ不具合など)便利 通電表示があると更に 良い ヒューズの消費が減って経費削減になると思います
ショート箇所の判定時に使用しています。
標準ヒューズより遮断が少し遅く感じます。瞬断ではない感じです。
その為、24ボルトまで対応なので、12ボルトでは指定アンペアの半分の物を入れ使用しました。
その時は、瞬断して正常作動で機器の保護にはいいと思います。
ヒューズが飛んだのでこちらのヒューズブレーカーを付けて故障探求しようと思ったら、デカくて取り付け出来ない。ブレーカー機能があるから背が高いのはしょうがないが太いのは駄目でしょう。普通のヒューズは約4×12mm商品約6.4×12.5mm(縦×横)ヒューズのサイズは国際規格で決まってるのにそのサイズより大きいとか論外です。
貴重なご意見ありがとうございます。
ヒューズホルダー付きのセットも販売開始いたしましたのでよろしければお試しください。
https://www.monotaro.com/p/1537/5975/
そのままでは全く使えない
アダプターを付けないと使えない
作った人は使った事があるのかって思います
貴重なご意見ありがとうございます。
ヒューズホルダー付きのセットも販売開始いたしましたのでよろしければお試しください。
https://www.monotaro.com/p/1537/5975/