YSP-301 シリンジポンプ YMC 68402757

シリンジポンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68402757 品番YSP-301
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥176,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

定量送液・微量送液が可能です。 運転中の注入量設定の変更が可能です。電源OFF後も設定値を記憶しています。 本体操作により最大41段階までのプログラムの入力が可能です。

寸法(mm)229×146×114 質量(kg)1.63 圧力注入0.19〜1.07MPa 機能注入容量設定/可、プログラム設定/可 運転モード注入/吸引 流量最小1.404μL/時、最大102.0mL/分 適合シリンジ0.5μL〜60mL 1本

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シリンジ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする