キャピラリーチューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(200本) 注文コード 68403003 品番 C-0905
参考基準価格(税別)¥7,200 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

キャピラリーは、いずれも非常に折れやすい性質です。また切断面も火炎処理していませんので、怪我をしない様に取り扱いには十分注意して下さい。

外径(Φmm)0.9 内径(Φmm)0.5 全長(mm)120 誤差(mm)内径/±0.05、全長/±0.05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする