IWAKI(AGCテクノグラス)
組織培養用ディッシュ(IWAKI)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1箱(50枚)
1箱(300枚)
1箱(50枚)
1箱(60枚)
1箱(10枚)
タイプ
35mm
35mm
60mm
100mm
150mm
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
68405365
品番
3000-035-MYP
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
35mm
滅菌
放射線照射済
培養面積(cm
2
)
9
液量(mL)
1.8~2.7