3010-060-MYP 組織培養用ディッシュ(IWAKI) IWAKI(AGCテクノグラス) 68405383

組織培養用ディッシュ(IWAKI)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1箱(50枚)
タイプ60mm
内容量1箱(50枚)注文コード68405383品番3010-060-MYP
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

付着性細胞用表面処理済のディッシュです。

材質ポリスチレン形状フタ付タイプ60mm滅菌放射線照射済培養面積(cm2)21液量(mL)4.2~6.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68405356
2022-09-09
用途: 細胞培養
医療・福祉・介護関連業

ディッシュの作りも満足のいくもので、接着細胞の培養も問題なかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする