IWAKI(AGCテクノグラス)
組織培養用ディッシュ(IWAKI)
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10枚)
1箱(300枚)
1箱(50枚)
1箱(60枚)
1箱(10枚)
タイプ
150mm
35mm
60mm
100mm
150mm
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
68405426
品番
3030-150-MYP
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
付着性細胞用表面処理済のディッシュです。
材質
ポリスチレン
形状
フタ付
タイプ
150mm
滅菌
放射線照射済
培養面積(cm
2
)
148
液量(mL)
29.6~44.4