曜日別特売
RING-09 クローニングリング IWAKI(AGCテクノグラス) 68405557

クローニングリング

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1組(10個)
内径(Φmm)7.0
内容量1組(10個)注文コード68405557品番RING-09
参考基準価格(税別)¥7,380販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

ディッシュやプレート上の培養細胞群の中から目的のコロニーを分離する際に使用するガラス製クローニングリングです。 オートクレーブ・乾熱滅菌可能です。

材質ガラス高さ(mm)10内径(Φmm)7.0滅菌未、オートクレーブ可能、乾燥滅菌可能外径(Φmm)9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68405548
2023-05-09
用途: 培養細胞のクローニング
岡山理科大学教育・研究機関

クローニングには最適な大きさで、シャーレとの密着性にも問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シャーレの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/839/
2022-09-22
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする