Thermo Fisher Scientific
遠沈管
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
容量(mL)
15
15
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(500本)
注文コード
68406984
品番
339650
参考基準価格(税別)
¥32,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
5mL刻みの目盛があり、透明度に優れた遠沈管です。
容量(mL)
15
材質
PP
寸法(mm)
Φ17×120
滅菌
電子線照射(SAL10
-6
)済、ノンパイロジェン
最大遠心力(xg)
10500