凍結保存容器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68408576 品番ローケータープラス4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ローケーターシリーズは、チューブボックスを収納したラック用凍結保存容器です(1.0〜2.0mLクライオチューブ用セット)。 バイオケーンシリーズは、クライオケーン専用の凍結保存容器です。ケーンは別途ご用意下さい。

容量(L)121 用途ラック用 付属品標準フタ、ラック×4 高さ(mm)953 口径(Φmm)215 外径(Φmm)558 チューブ掛数(本)4000(ボックス40個) 質量(空タンク時)(kg)37.5 蒸発量(L/日)0.99 保存期間(年)122日

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする