ステンレス真空断熱ウォーターバス

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68408777 品番D-1500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。

容量(L)1.5 材質外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造ステンレス二重壁間高真空構造 内寸法(mm)Φ140×100 外寸法(mm)Φ162×118

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68408777
2019-09-05
用途:
考慮中
有限会社 テクノ相模 様

商品には満足ですが、上部蓋があるものと勘違い
カタログ写真はもう少し鮮明に蓋はないことも説明に
入れてほしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする