A-74 パウチ袋用 密封クリップ 三菱ガス化学 68410028

パウチ袋用 密封クリップ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1箱(10本)
適合A-92用
内容量1箱(10本)注文コード68410028品番A-74
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,739
販売価格(税別)
2,490

平板培地の枚数が少ない場合に適しています。 折りたたんで収納できますので、保管に場所をとりません。 Wチャックタイプは密閉用クリップが不要で、より簡単に開け閉めできます。

適合A-92用長さ(mm)240
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき2,500/税込2,750
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68410046
2019-07-05
用途: 小分け作業用
日本アルミット株式会社

長尺(330mm)の物が他に無く、試しに使用
耐熱温度がもう少し高い物が欲しいところ

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする