※使用例
Merck(メルクミリポア)
Merck(メルクミリポア)の 分溜・分離・抽出・ろ過
Merck(メルクミリポア)の カートリッジフィルター
Merck(メルクミリポア)の フィルターホルダー
マイクロフィルろ過デバイス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68410527
品番
MIHAWG100
参考基準価格(税別)
¥41,800
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
滅菌済みですぐに使えるファネルとメンブレンを、独自のろ過サポート上で使用する経済的なシステムです。 プラスチック製マイクロフィルファネルは滅菌済のため、高圧蒸気滅菌の必要がありません。
種別
メンブレンフィルタ/マイクロフィルファネルセット(滅菌済)
材質
メンブレン/MCE(セルロース混合エステル)またはPVDF、ファネル/ポリプロピレン
色
白
直径(Φmm)
47
穴径(Φmm)
0.45