ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ニューハンドブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
120×45×40
毛丈(mm)
20
色
グリーン
注文コード
68411078
品番
55134-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,000
この商品は
寸法・毛丈・色
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材
ポリエステル
毛丈(mm)
20
寸法(mm)
120×45×40
色
グリーン
質量(g)
100
タイプ
ノーマルタイプ
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
耐熱温度(℃)
120
毛のかたさ
ハード