ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ニューハンドブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68411087
品番
55135-BL
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。
毛材
ポリエステル
毛丈(mm)
20
寸法(mm)
120×45×40
色
ブルー
質量(g)
100
タイプ
ノーマルタイプ
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
線径(Φmm)
0.6
耐熱温度(℃)
120
毛のかたさ
ハード