ニューハンドブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)120×45×45 グリーン 注文コード68411166 品番57034-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は寸法・色など14種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 繊維の復元力が高く、クセがつきにくいです。

毛材ポリエステル 毛丈(mm)25 寸法(mm)120×45×45 グリーン 質量(g)110 タイプ磁性タイプ・金属検出機対応 材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 線径(Φmm)0.5 耐熱温度(℃)120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする