ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
285×22×45
毛丈(mm)
25
色
ホワイト
注文コード
68411184
品番
55821-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法・毛丈・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
タイプ
ノーマル
種別
スリム
色
ホワイト
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
25
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
寸法(mm)
285×22×45
質量(g)
60
毛材
ポリエステル
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68411184
55821-WH
27891396
55821
HPディッシュブラシ スリム
EBM(江部松商事)
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
注文コードが変更になりました