ディッシュブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法(mm)285×22×45 毛丈(mm)25 レッド 注文コード68411193 品番55822-RE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は寸法・毛丈・色など18種類から選べます 他の種類を見る

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。

タイプノーマル 種別スリム レッド 線径(Φmm)0.4 毛丈(mm)25 材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル 耐熱温度(℃)120 寸法(mm)285×22×45 質量(g)60 毛材ポリエステル

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68411193 55822-RE 27891405 55822 HPディッシュブラシ スリム EBM(江部松商事) HPディッシュブラシ スリム EBM(江部松商事) 1個 1,198 税込1,318 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする