ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68411202
品番
55823-YE
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
タイプ
ノーマル
種別
スリム
色
イエロー
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
25
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
寸法(mm)
285×22×45
質量(g)
60
毛材
ポリエステル