ケニス
ケニスの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
ケニスの 洗浄周辺用品
ケニスの 実験研究用ブラシ
ディッシュブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法(mm)
285×22×45
毛丈(mm)
25
色
グリーン
注文コード
68411218
品番
55824-GR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
寸法・毛丈・色
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。
タイプ
ノーマル
種別
スリム
色
グリーン
線径(Φmm)
0.4
毛丈(mm)
25
材質
本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル
耐熱温度(℃)
120
寸法(mm)
285×22×45
質量(g)
60
毛材
ポリエステル