スマートフォンクーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68411345 品番B8X
参考基準価格(税別)¥6,346 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

大型ペルチェ素子30Wの超強力冷却です。(旧モデルは27W) スマートコントロール3.0で結露を抑制します。 3個の温度センサーを搭載し冷却効果を最適化します。 冷却チップのサイズとファン口径の大型化を実現しました。 専用アプリ(Bluetooth接続)でモードやLED調整可能です。 過熱過冷防止機能付きです。 空気の取り込みが周囲から行われ、中央から排出されるという放熱設計に変更しました。 2種類の金属の接合部に電流を流すと、片方の金属からもう片方へ熱が移動する効果を利用した板状の半導体素子です。 直流電流を流すと、一方の面が吸熱し、反対面に発熱が発生します。

適合スマホサイズ:磁力固定の為制限なし セット内容スマートフォンクーラー本体、USB-A to Cケーブル(約1.5m)、固定用メタルプレート(粘着貼り付け) 寸法(mm)63×63×25(突起部含まない) 質量(g)105 電源有線(ケーブル付属) バッテリー内蔵:無し 保証期間1年 装着方法MagSafe or 付属メタルプレート(磁力固定) 冷却能力最大:30W チップ寸法(mm)冷却:40×40
注意
※製品は国内向けの民生品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする