曜日別特売
57102-RE ユーティリティブラシ ケニス 68411507

ユーティリティブラシ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
タイプ磁性・金属検出機対応
レッド
内容量1個注文コード68411507品番57102-RE
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ソリッドタイプのポリプロピレンを使用したボディのブラシです。 頑丈なため異物混入の危険性を軽減。菌類の繁殖も防ぎ、すぐれた衛生性を持ちます。 先端まで植毛されたブラシが、狭く手の届かない場所まで汚れをしっかり落とします。

毛材ポリエステル毛丈(mm)15材質本体/ポリプロピレン、毛/ポリエステル寸法(mm)210×13×40レッド質量(g)30タイプ磁性・金属検出機対応線径(Φmm)0.5耐熱温度(℃)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする