E.G.ドライジップジャケット タイプ1 Lサイズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 68411519 品番 ホワイト
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

【紫外線防止指数UPF20】紫外線防止指数UPF20のUVカット機能。 【メッシュ素材】吸汗性・速乾性に優れたメッシュ生地を採用。 【オリジナルピスネーム】左袖にはハイクオリティの証、EGオリジナルピスネームをあしらいました。 【デオドラントネーム】襟部に消臭・抗菌効果のあるデオドラント織ネームを採用。

用途吸汗性・速乾性・通気性に優れたメッシュ生地を採用した「E.G.ドライジップジャケット」。紫外線防止指数UPF20のUVカット機能付きで日焼け対策にも◎。 ホワイト サイズL 肩幅(cm)47 袖丈(cm)63 身幅(cm)53 身丈(cm)69
注意
※画像は一部代表画像の場合があります、記載のカラー・サイズ等をよくご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする