滅菌フィルタバッグ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(25枚×20袋) タイプメスピペット採取用 注文コード68411552 品番PX0030
参考基準価格(税別)¥17,300 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

検体と希釈液を入れ、ホモジナイズする際に使用する袋です。 ●白帯のスクリーン印刷部があり、えんぴつやボールペンでもIDやデータの記入ができます。 ●フィルタ付バッグは検体の残渣を濾過するので、より正確な菌数測定が可能となります。γ線滅菌済みです。 ●袋の片側にマジックカット加工があるバッグは、ホモジナイズ後手で袋を切ることができ、切り口からピペットを差し込み検体を吸引します。マイクロピペット本体を汚しません。 ●PX0020シリーズはきめ細かいフィルタを使用しているので、ホモジナイズ後の残渣がよりきれいに取り除けます。

寸法(mm)190×300 材質強化ポリエチレン 容量(mL)400 タイプメスピペット採取用 滅菌γ線滅菌済 厚さ(μm)62
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホモジナイザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする