用途
しなやかなシンセティックレザーを使用したサラウンドラップアッパーが、しっかりとしたホールド感と快適な履き心地を実現。
高速でのグラベルレースに対応する、超高剛性かつ軽量のカーボンコンポジットソール。
ラバーグリップのついたロープロファイルのBOA Li2ダイヤルで素早く正確な微調整が可能。
軽量・耐摩耗性TPUラグを採用し、ペダリング性能と歩きやすさを両立。
大胆なデザインからインスピレーションを受けた、鮮やかなインクジェットプリントのグラフィック。
SPDペダルと1つのシステムとして設計することで、ペダリング効率と安定性を追求。
サイズ42.0(ESHRX801MCS01S42000)