※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1000
チューブ内径(Φmm)25
仕様オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68413949
品番MY1B25-1000HLZ-M9BL
参考基準価格(税別)¥85,420
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など3007種類から選べます
他の種類を見る