分離針(有柄針)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 全長(mm)130 注文コード68414282 品番ベーク柄
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は全長2種類から選べます 他の種類を見る

小さな物を分別するのに便利な分離針です。

全長(mm)130 針長(mm)35

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68414282
2024-01-31
用途:
成形バリの除去道具として

目的の用途に対しては、針径も柄の長さや軽さも良いが 針が長すぎました。
チャック部分が貫通していないので、針を切り詰めて試用中です。
本来の用途では非貫通が良いのでしょうが、これは仕方ないところでしょう。
柄が軽く取り回しは良いです。

対象商品:
68414282
2021-04-21
用途:
陶芸
その他業種

実は陶芸の粘土を切断したり細かい細工に使っております。(プラの柄)
陶芸メーカの製品はメッキ仕様で使っているうちに根本が錆びて折れるこ頻度がたかいので、これはステンレスのため折れることなく、軽く適度な撓りがありバランスが良いのです

対象商品:
68414282
2021-09-03
用途:
微生物の無菌移植
教育・研究機関

ホルダー部分(柄)が短く手からすり抜けてしまう。
細い針を装着できないので、困る。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「はさみ/カミソリなど」にはこんなカテゴリがあります

シェアする