250mL カルキ抜き(テトラコントラコロライン) ケニス 68415935

カルキ抜き(テトラコントラコロライン)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(250mL)
内容量1本(250mL)注文コード68415935品番250mL
参考基準価格(税別)¥740販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

メダカ・金魚・熱帯魚等に有害な水道水のカルキ(塩素)や有害なクロラミンを速やかに中和し、無害にします。

用途
カルキ抜き(淡水・海水用)
使用の目安水10Lあたり本剤2mL
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする